Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, verzinkt, für Breite 500 mm, Tragkraft 60 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden, verzinkt
Fachboden, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-116780
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.102.000
EAN/GTIN:
     4047417506752
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, verzinkt, für Breite 500 mm, Tragkraft 60 kg.

Verstellböden geschlitzt. Längsseiten um 4 x 90 Grad gekantet.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
506 mm
Für Breite:
500 mm
Für Tiefe:
580 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,59*
€ 23,01*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 23,05*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 24,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 24,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,37*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.