Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 800 x 564 mm, 5 Schubladen, lichtgrau / lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-116636
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.368.514
EAN/GTIN:
     7612269044294
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 800 x 564 mm, 5 Schubladen, lichtgrau / lichtblau.

BxT 564 x 725 mm (27 x 36 E). Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differenzialauszug (100% ausziehbar) für mittlere bis hohe Beanspruchung. Hohe Kippsicherheit durch Einzelauszugsicherung. Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsmöglichkeit.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differentialauszug (100% ausziehbar). Zentralverschluss durch Zylinderschloss. Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar.

Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Ausgereifte, langlebige Technik für höchste Beanspruchung. Viele funktionelle Details.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
564 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen höhe 800 mm, schublade werkbank, werkzeugschrank lista, LISTA, 116636 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,43*
€ 869,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,94*
€ 870,42*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 793,33*
€ 889,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,31*
€ 920,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,27*
€ 926,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,85*
€ 1.035,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,48*
€ 1.021,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 849,90*
€ 1.011,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,83*
€ 988,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,47*
€ 958,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,43*
€ 910,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.