Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart PAKETROLLER, Tragfähigkeit 125 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-116587
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-91V3
EAN/GTIN:
     4260285072994
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart PAKETROLLER, Tragfähigkeit 125 kg.

Robust: Hochwertige Materialien versprechen lange Nutzungsdauer. Stark: Hohe Tragkraft. Kompakt: In gefaltetem Zustand nur 5,5 cm breit und leicht zu verstauen. Raffiniert: RuXXac lässt sich im zusammengefalteten Zustand einfach in Nischen rollen.

Schaufel aus stabilem Aluminiumguss. Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell und Gitterrückwand mit Maschung 50 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RuXXac^®null-cart PAKETROLLER
Tragfähigkeit:
125 kg
Schaufelbreite:
490 mm
Schaufeltiefe:
410 mm
Radausführung:
Polymerbandage
Raddurchmesser:
185 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, RuXXac, 116587 49, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Aluminium Transportkarre, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Transportkarre, Alu-Transportkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarre aus Alu, Transportkarre aus Aluminium, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 99,42*
€ 121,67*
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 99,29*
€ 121,69*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 125,80*
€ 4,95*
ab € 101,74*
€ 128,03*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 105,69*
€ 131,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.