Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank ohne Lehne, Gestell aus Stahl, schwarz, mit Holzplanken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank ohne Lehne
Gruppensitzbank ohne Lehne
Gruppensitzbank ohne Lehne
Artikel-Nr.:
     103-116476
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0973-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank ohne Lehne, Gestell aus Stahl, schwarz, mit Holzplanken.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur freien Aufstellung im Außenbereich. Wetterfest: für die dauerhafte Aufstellung im Freien.

Gruppensitzbank mit Holzplanken.

Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
1650 mm
Plattenbreite:
140 mm
Tischhöhe:
760 mm
Plattenlänge:
1800 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
330 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kiefernholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
braun
Gestellfarbe:
schwarz
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gartenbank holz, gartenbank, gartenbank schwarz, 116476 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,83*
€ 1.017,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,70*
€ 1.011,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,58*
€ 961,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,18*
€ 847,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.