Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, honigbraun, Gesamt-LxT 1800 x 1800 mm, ohne Lehne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank, honigbraun
Gruppensitzbank, honigbraun
Gruppensitzbank, honigbraun
Artikel-Nr.:
     103-116468
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0908-6180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, honigbraun, Gesamt-LxT 1800 x 1800 mm, ohne Lehne.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur freien Aufstellung im Außenbereich. Wetterfest: Für die dauerhafte Aufstellung im Freien. Mit praktischer Sonnenschirmhalterung (Ø 55 mm) in der Mitte des Tisches.

Gruppensitzbank mit Holzplanken.

Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
1800 mm
Plattenbreite:
145 mm
Tischhöhe:
760 mm
Plattenlänge:
1800 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
330 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kiefernholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
braun
Gestellfarbe:
feuerverzinkt
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gartenbank braun, gartenbank, gartenbank 180 cm, 116468 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,53*
€ 969,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,79*
€ 949,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,82*
€ 886,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,06*
€ 855,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,60*
€ 831,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.