Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116346 Herst.-Nr.: 6386199 EAN/GTIN: 4002390041232 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Zubehör-Set, mit Kunststoffkoffer, Set.
Stabiler Schalenkoffer aus Kunststoff, 305 x 345 x 61 mm. Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil. Inhalt: 10 Boardmarker XL Rundspitze 2,0 - 2,5 mm: 5 x schwarz, 2 x rot, 2 x blau, 1 x grün. 1 Tafelwischer. 10 Tafelwischer-Vliese. 10 Wischtücher aus Vlies, 180 x 200 mm. 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 250 ml. 1 Teleskop-Kugelschreiber. 5 Kraftmagnete, Ø 34 mm und 10 Rundmagnete, Ø 30 mm, grau. Zusätzliches Leerfach für Schere und Klebefilm im Innenfach des Koffers. Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | Kunststoffkoffer mit 10 Boardmarkern, 1 Tafelwischer, 10 Blatt Tafelwischer-Vlies, 10 Wischtücher aus Vlies, 1 Flasche Whiteboardreiniger, 1 Teleskop-Kugelschreiber, 5 Kraftmagnete, 10 Rundmagnete, Leerfach im Innenfach des Koffers | Produkttyp: | Zubehör für Moderation |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Kugelschreiber, Kuli, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), Teleskop-Kugelschreiber, Teleskopkugelschreiber, Vlies-Tuch, Vliestuch, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, moderationsbox grundausstattung, vlies tuch, maul moderationskoffer, MAUL, 116346 49, Etikett, Etiketten, Magnet, Magnete, Marker, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,35* | € 60,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,52* | € 64,35* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,58* | € 64,72* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,16* | € 76,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 59,34* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|