Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116313 Herst.-Nr.: 8215095 EAN/GTIN: 4002390029919 |
| |
|
| | |
| Energiesparleuchte, mit Stand- und Klemmfuß, 950 lm.
3000 Kelvin, warmweißes Licht. 1620 Lux Lichtstärke bei 350 mm Abstand, 950 Lumen. Arm aus edlem Aluminium, kann um 160° gedreht werden. Armlänge unten und oben jeweils 410 mm. Höhe in normaler Arbeitsstellung 540 mm. Leuchtenkopf mit Blendschutz, ca. 215 x 90 mm, dreh- und neigbar. Reflektor, Länge 210 mm, für optimale Lichtausnutzung. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Stabiler Fuß, Ø ca. 230 mm, aus Metall mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche, drehbar. Inklusive Metall-Klemmfuß (Klemmweite bis 55 mm) als Alternative. Kabellänge ca. 2 m, Schutzklasse II (Eurostecker). Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tischleuchten | Lampenfuß: | Klemmfuß, Standfuß | Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: | F (Spektrum A bis G) | Energieverbrauch: | 10 kWh/1000h | Leuchtmittel: | Energiespar | Leistung: | 9.5 Watt | Lichtfarbe: | warmweiß | Farbtemperatur: | 3000 K | Farbwiedergabeindex: | 80 | Max. Beleuchtungsstärke: | 1620 Lux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte energiesparlampe, druckbleistift, MAUL, 116313 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Energiesparlampe, Energiesparlampen, Energiesparleuchte, Energiesparleuchten, Klemmlampe, Klemmlampen, Klemmleuchte, Klemmleuchten, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,37* | € 39,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,34* | € 39,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,27* | € 40,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,50* | € 40,85* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,37* | € 46,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 35,37* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|