Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116260 Herst.-Nr.: 3X6211002 EAN/GTIN: 4002390021883 |
| |
|
| | |
| Ferroband-Rolle, Breite 35 mm, Rollenlänge 5 m, VE 3 Stk, weiß.
Vorderseite magnethaftend, Rückseite selbstklebend, Länge individuell kürzbar - einfach mit der Schere abschneiden. Zur Befestigung von Informationen, Dokumenten, Zeichnungen, Plänen, Fotos oder Postern mit Magneten. Flexibel von Wand zu Wand um die Ecke verlegbar, Untergrund muss sauber und staubfrei sein. Zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen. Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur. Produkt nicht rückstandsfrei wieder ablösbar.
Selbstklebendes, magnethaftendes Band auf Rollen mit speziallackierter, weißer Metalloberfläche. Breite 35 mm, Rollenlänge 5 m. Verpackungseinheit 3 Rollen. Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Farbe: | weiß | Oberfläche: | lackiert | Material: | Metall | Stärke: | 0.13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Magnethaftleiste, Magnetleiste, Magnetschiene, Magnetwandleiste, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetband selbstklebend weiß 5m, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 116260 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Magnetleisten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,21667* | € 14,24667* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 10,23* | € 14,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,40* | € 14,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 10,84* | € 15,67* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,24* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 42,74001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|