Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116258 Herst.-Nr.: 9304182 EAN/GTIN: 4002390019118 |
| |
|
| | |
| Stehpult, ergonomisch, BxT 600 x 520 mm, höhenverstellbar, grau.
Ergonomisches Stehpult für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen. Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz. Verringert die Belastung der Wirbelsäule. Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen. Tragkraft 30 kg. Maße Platte 600 x 520 mm (B x T), abgerundet. Platte um 10° nach vorne neigbar. Höhe 720 - 1180 mm. Teleskopsäule aus stabilem Stahl. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken. Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 520 mm | Höhenverstellbereich: | 720 - 1180 mm | Ablagenfarbe: | grau | Radausstattung: | 5 Bremsrollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, Wand-Uhr, Wanduhr, ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, maul ergonomisches stehpult, mobiles pult, MAUL, 116258 49, Fahrbares Stahpult, Fahrbare Stehpulte, Pult, Pulte, Rednerpulte, Rollpulte, Schreibpulte, Stehpulte, Tischpult, Tischpulte |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 242,30* | € 283,19* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,43* | € 285,07* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 256,76* | € 300,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 257,41* | € 301,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,63* | € 302,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|