| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116238 Herst.-Nr.: 116238 EAN/GTIN: 4061753018960 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Steckregal, Ausführung mittelschwer, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm.
Verzinkt.
Inklusive Bodenträger.
Auf Anfrage kann dieses Zubehör auch für die Regale in Breite 1300 mm sowie für andere Tiefen geliefert werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 600 mm | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, fachboden 600 mm tief, eurokraft pro, 116238 49, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |