Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene-Palette, Polyethylen, LxBxH 1200 x 1000 x 160 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene-Palette, Polyethylen
Hygiene-Palette, Polyethylen
Hygiene-Palette, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     103-116177
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     87035841
EAN/GTIN:
     4260126615328
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygiene-Palette, Polyethylen, LxBxH 1200 x 1000 x 160 mm, ab 1 Stk.

Hervorragende Reinigungseigenschaften für den optimalen Einsatz im Hygienebereich. Hygienisch, lebensmittelgeeignet, geschmacksneutral. Oberdeck mit 7-mm-Antirutschkanten.

Weitere Größen sowie Paletten mit Verstärkungsprofilen oder in Anti-Rutsch-Ausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
hellgrau
Traglast statisch:
7500 kg
Traglast dynamisch:
1500 kg
Ausführung:
mit geschlossenem Deck
Gewicht:
21.5 kg
Weitere Suchbegriffe: hygienepalette craemer, hygiene palette, 116177 49, Hygienepaletten, hygienische Palette, Industriepalette, Industriepaletten, Industriestapelpalette, Industriestapelpaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,95*
€ 262,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.