Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer, LxBxH 800 x 800 x 465 mm, mit Zulassung, feuerverzinkt, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer
Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer
Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-116167
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116167
EAN/GTIN:
     4061753035295
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne für 200-l-Fässer, LxBxH 800 x 800 x 465 mm, mit Zulassung, feuerverzinkt, ohne Gitterrost.

Vorschriftsmäßiges Lagern/Abfüllen von 200-Liter-Fässern und Kleingebinden. Mit Einfahrbügel - für sicheren Transport mit Stapler/Hubwagen. Preisgünstig, robust und langlebig.

Wannen mit Einfahrbügel Für den sicheren Transport mit Stapler und Hubwagen. Unterfahrhöhe 100 mm. Wannen mit Zulassung Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus dicht geschweißtem 3-mm-Stahlblech.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
210 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
465 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, stahl auffangwanne 210 l, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft basic, 116167 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,60*
€ 450,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,36*
€ 433,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,91*
€ 386,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.