Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, ergonomisch, Stellfläche BxT 450 x 390 mm, mit Teppichbelag, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze, ergonomisch
Fußstütze, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     103-116134
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022585
EAN/GTIN:
     4002390011792
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß-stütze maul
Fußstütze, ergonomisch, Stellfläche BxT 450 x 390 mm, mit Teppichbelag, grau.

Individuell einstellbar. Stabile Ausführung. Made in Germany.

Aus bruchsicherem Kunststoff, grau, zum Ausgleich bei starren Tischhöhen. Große Stellfläche mit rutschhemmenden Stellfüßen. In fünf Stufen höhenverstellbar Vorne min. 48 - 119 mm Hinten 66 - 220 mm Breite x Tiefe 450 x 390 mm. Ergonomische Fußstütze, komfortabel. Aus bruchsicherem Kunststoff mit Teppichbelag für optimales Wohlbefinden. Schont Absätze.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
450 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe hinten:
66 - 220 mm
Höhe vorne:
48 - 119 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau, MAUL, 116134 49
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 4,95*
ab € 40,77*
€ 52,76*
10 Tage
29
€ 5,87*
ab € 43,39*
€ 55,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 59,59*
€ 5,95*
ab € 45,14*
€ 59,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,07*
€ 60,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.