Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gitterrost, für Regal-Einhängewanne, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gitterrost
PE-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     103-116112
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     BP4FWGRID
EAN/GTIN:
     4260589113232
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Lagerregalrost
PE-Gitterrost, für Regal-Einhängewanne, schwarz.

Aus robustem, hochbeständigem Polyethylen zur Lagerung aggressiver Chemikalien. Fässer und Kleingebinde können einfach direkt auf dem PE-Rost abgestellt und gelagert werden.

PE-Gitterrost für PE-Regal-Einhängewanne 220 Liter. Farbe Schwarz. Zum Nachrüsten oder als Ersatz.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, Regal-Wanne, Regalwanne, gitterrost 80x120cm, gitterrost, 116112 49, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.