Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, LxB 1235 x 1235 mm, Auffangvolumen 255 l, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-116105
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31860
EAN/GTIN:
     4250101149702
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, LxB 1235 x 1235 mm, Auffangvolumen 255 l, ohne Gitterrost.

Niedrige Bauhöhe für einfache Fass-Bestückung. Mit Stapler vierseitig unterfahrbar. Aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Robuste Konstruktion, hergestellt im nahtlosen PE-Spritzgussverfahren. Traglast max. 950 kg/m² (verteilte Last).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
1x200 l
Auffangvolumen:
285 Liter
Länge:
1235 mm
Breite:
1235 mm
Höhe:
275 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, asecos, 116105 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,66*
€ 242,09*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,89*
€ 277,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,65*
€ 277,47*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,67*
€ 289,17*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,44*
€ 289,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.