Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer, mit vier Füßen, Auffangvolumen 224 l, mit verzinktem Stahlgitter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-116100
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8280
EAN/GTIN:
     4052886129357
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 200-l-Fässer, mit vier Füßen, Auffangvolumen 224 l, mit verzinktem Stahlgitter.

Mit vier Füßen. Aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Im Europalettenmaß - für 2 Fässer (auf dem Rost). Standard-Palettenaufsatzrahmen können angebracht werden. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Aus besonders robustem Polyethylen (HDPE). Traglast max. 600 kg (verteilte Last). Ohne Rost für 1 x 200-Liter-Fass oder Kleingebinde. Mit Rost für 2 x 200-Liter-Fässer, 6 x 60-Liter-Fässer oder Kleingebinde. Vierseitig unterfahrbar, Fußabstand 520 bzw. 760 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
Stahl
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
224 Liter
Länge:
1205 mm
Breite:
805 mm
Höhe:
440 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, fasswanne gfk, CEMO, 116100 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Wanne, Wannen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 285,88*
€ 4,95*
ab € 247,84*
€ 291,12*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 262,24*
€ 306,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,91*
€ 316,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,48*
€ 316,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,88*
€ 340,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
E813170
ab € 48,22*
Zubehör
CEMO
8358
ab € 102,52*
Zubehör
CEMO
8325
ab € 161,74*
Zubehör
CEMO
8324
ab € 93,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.