Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne, für 2 x 200-l-Fässer, mit PE-Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne
PE-Auffangwanne
PE-Auffangwanne
PE-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-116069
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     BP2FW
EAN/GTIN:
     5060399591942
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne, für 2 x 200-l-Fässer, mit PE-Gitterrost.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Stapler und Hubwagen vierseitig unterfahrbar. Fässer können direkt auf PE-Rost oder auf Paletten gelagert werden. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Komplett aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Robuste, langlebige Konstruktion. Abnehmbare PE-Roste mit Eingriffen für einfaches Handling. Platzsparend stapelbar (ohne Rost).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
1222 mm
Breite:
817 mm
Höhe:
524 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, 116069 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,92*
€ 292,69*
€ 4,95*
ab € 282,96*
€ 330,67*
Frei Haus
ab € 354,55*
€ 405,61*
3 Tage
720
Frei Haus
ab € 369,1255*
€ 423,9855*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,66*
€ 460,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.