| |
|
| Artikel-Nr.: 103-115973 Herst.-Nr.: 572-926 EAN/GTIN: 4045761014503 |
| |
|
| | |
| Schnittstellenkabel RS-232, für Plattform-, Präzisions- und Tischwaagen, Länge ca. 1,5 m.
Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts. Kabellänge ca. 1,5 m. Weitere Informationen: | | Länge: | 1500 mm | Breite: | 50 mm | Tiefe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KERN, 115973 49, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,27* | € 37,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 34,04* | € 44,58* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,98* | € 52,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,56* | € 54,14* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 41,54* | € 54,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|