Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen, Höhe 704 - 737 mm, mit Top, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen
Standcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen
Artikel-Nr.:
     103-115935
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA53G1FF634
EAN/GTIN:
     5020073827484
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen, Höhe 704 - 737 mm, mit Top, anthrazitgrau.

Mit Top 7 mm. Hängeregistratur-Schublade 100% ausziehbar. Doppelauszugssperre.

Die Standcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Container sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
704 mm
Höhenverstellbereich:
704 - 737 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer bisley, schreibtischcontainer, BISLEY, 115935 49, Ablage, Ablagen, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,10*
€ 339,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.