Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen, Tiefe 565 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     103-115795
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA53G7SSSS634
EAN/GTIN:
     5020073803341
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen, Tiefe 565 mm, anthrazitgrau.

Doppelauszugssperre. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar.

Die Standcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Container sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
698 mm
Höhenverstellbereich:
698 - 731 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer, schreibtischcontainer bisley, BISLEY, 115795 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,21*
€ 333,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.