Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler, muschelförmig, Volumen 50 l, HxBxT 705 x 406 x 406 mm, Korpus Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler, muschelförmig
Tretabfallsammler, muschelförmig
Tretabfallsammler, muschelförmig
Tretabfallsammler, muschelförmig
Artikel-Nr.:
     103-115669
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631650286
EAN/GTIN:
     8713631650286
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Tretabfallsammler, muschelförmig, Volumen 50 l, HxBxT 705 x 406 x 406 mm, Korpus Edelstahl.

Deckel schließt sanft, geräuscharm und geruchsdicht. Edelstahlteile mit Anti-Fingerprint-Beschichtung. Kunststoff-Inneneimer mit Handgriffen. Müllbeutelklemmring. Anti-Rutsch-Gummifüße.

Formschöne Abfallsammler, die durch die muschelartige Form sowohl an die Wand als auch in Ecken gestellt werden können. Deckel und Pedal aus gebürstetem Edelstahl. An der geraden Rückseite befindet sich ein Wandschutzbügel. Die flexible Deckelmechanik ermöglicht komfortables Befüllen und Entleeren des Behälters. Korpus aus weiß lackiertem Stahlblech oder aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
705 mm
Breite:
406 mm
Tiefe:
406 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Deckelmaterial:
Edelstahl, gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl rechteckig 50 l, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, EKO, 115669 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
345
€ 4,95*
ab € 83,29*
€ 110,89*
2 Tage
345
€ 5,00*
ab € 83,29*
€ 110,89*
Lager 103
15
Frei Haus
ab € 87,87*
€ 116,50*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 118,01*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 150,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.