| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9931650286 Herst.-Nr.: 31650286 EAN/GTIN: 8713631650286 |
| |
|
| | |
| Auffallender muschelförmiger Tritt-Mülleimer ausgestattet mit dämpfendem Deckel und Inneneimer aus Kunststoff.Fingerabdruck Proof. Passende Müllbeutel finden Sie im Verbrauchsmaterial! Weitere Informationen: | | Form: | muschelförmig | Inhalt: | bis 50 L | Inneneimer: | 1-fach | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl matt |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl rechteckig 50 l, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, EKO, Abfalltreteimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallkorb, Abfalltonne, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,30* | € 110,89* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,30* | € 110,89* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,87* | € 116,50* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,13* | € 118,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,21* | € 150,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|