Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen, Tiefe 775 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     103-115469
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA73G7BBBB605
EAN/GTIN:
     5020073700527
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen, Tiefe 775 mm, blau.

Doppelauszugssperre. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar.

Die Standcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Container sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
698 mm
Höhenverstellbereich:
698 - 731 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
775 mm
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer, schreibtischcontainer bisley, BISLEY, 115469 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,86*
€ 411,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.