Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen, Tiefe 565 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     103-115429
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA53G7SSSS641
EAN/GTIN:
     5020073771930
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer Note™, mit 4 Universalschubladen, Tiefe 565 mm, gelb.

Doppelauszugssperre. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar.

Die Standcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Container sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
698 mm
Höhenverstellbereich:
698 - 731 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Materialschübe:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, anstellcontainer 4 schubladen, schreibtischcontainer, schreibtischcontainer bisley, BISLEY, 115429 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.