Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, ohne Top, Tiefe 565 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Artikel-Nr.:
     103-115421
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA53G7SSF641
EAN/GTIN:
     5020073751826
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, ohne Top, Tiefe 565 mm, gelb.

Hängeregistratur-Schublade 100% ausziehbar. Universalschublade, Höhe 150 mm, 80% ausziehbar. Doppelauszugssperre.

Die Standcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Container sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
698 mm
Höhenverstellbereich:
698 - 731 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer bisley, schreibtischcontainer, schubladencontainer 2 schubladen, BISLEY, 115421 49, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Registratursystem, Registratursysteme, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,68*
€ 357,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,35*
€ 299,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.