Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen, Höhe 704 - 737 mm, mit Top, reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen
Standcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen
Artikel-Nr.:
     103-115390
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA53G1FF625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstellcontainer
Beistellcontainer
Schreibtischcontainer
Schubladencontainer
Standcontainer Note™, mit 2 Hängeregistraturen, Höhe 704 - 737 mm, mit Top, reinweiß.

Mit Top 7 mm. Hängeregistratur-Schublade 100% ausziehbar. Doppelauszugssperre.

Die Standcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Container sind TÜV-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Höhe:
704 mm
Höhenverstellbereich:
704 - 737 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Weitere Suchbegriffe: Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, schreibtischcontainer bisley, schreibtischcontainer, BISLEY, 115390 49, Ablage, Ablagen, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.