Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, HxBxT 565 x 420 x 565 mm, pink.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur
Artikel-Nr.:
     103-115337
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA5AM7IIF601
EAN/GTIN:
     5020073755916
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Note™, mit 2 Universalschubladen, 1 Hängeregistratur, HxBxT 565 x 420 x 565 mm, pink.

Universalschubladen 80% ausziehbar. Hängeregistratur-Schubladen 100% ausziehbar. Auszugssperre.

Die Rollcontainer zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Sie sind aus einem Stahlkorpus ohne sichtbare Schweißnähte gefertigt.
Weitere Informationen:
Höhe:
565 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
565 mm
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
100%
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: bisley rollcontainer, rollcontainer, rollcontainer 2 schubladen, BISLEY, 115337 49, Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellschränke, Bürocontainer, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,81*
€ 294,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.