Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank XXL, Breite 1200 mm, Tür lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürschrank XXL
Flügeltürschrank XXL
Flügeltürschrank XXL
Flügeltürschrank XXL
Artikel-Nr.:
     103-114795
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank XXL, Breite 1200 mm, Tür lichtgrau.

Tiefe 800 mm - extrem viel Stauraum für Material, Werkzeug etc. Mit Fachböden und Schubladen (Zubehör) individuell erweiterbar. Hohe Fachbodentraglast von 80 kg.

Stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Vier verzinkte Stahl-Fachböden. Tragkraft je Boden 80 kg. Im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Höhe 1950 mm, Tiefe 800 mm.

Ihr Vorteil Mit 800 mm Tiefe mehr Platz für Ihre sperrigen Lagergüter.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Gehäusetraglast:
700 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, eurokraft flügeltürschrank lichtgrau, drehtür schrank, drehtürenschrank lichtgrau, eurokraft pro, 114795 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Jumbo-Flügeltürschrank, Jumbo-Flügeltürschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,24*
€ 1.205,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,15*
€ 1.156,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,80*
€ 1.111,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,47*
€ 1.035,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.