| |
|
| Artikel-Nr.: 103-114005 Herst.-Nr.: 114005 EAN/GTIN: 4061753044167 |
| |
|
| | |
| Design-Wandtafel, Stahlblech, emailliert, BxH 900 x 600 mm.
Qualitativ hochwertige Whiteboards mit Aluminiumrahmen, silber eloxiert, sowie mit runden Kunststoffecken. Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Verschieb- und abnehmbare, 300 mm breite Ablage. Mit Montagematerial für verdeckte Befestigung.
Weiß emailliert für extrem lange Lebensdauer und sehr intensiven Gebrauch.
Sonderabmessungen cm-genau und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar. Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | beschreibbar, magnethaftend | Ausstattung: | Ablageschale | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel emailliert, eurokraft pro, 114005 49, 5S-Board, 5S-Boards, Designtafel, Designtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Kaizen, Lean-Board, Lean-Boards, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| | |
| |