| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113961 Herst.-Nr.: 113961 EAN/GTIN: 4061753002648 |
| |
|
| | |
| Vitrine, Ausführung Wandvitrine, Breite 1220 mm, 2 Schiebetüren.
Klassische Exponatvitrinen für den Innenbereich. Ideal zur Ausstattung von öffentlichen Gebäuden, Schulen und Behörden.
Stabiler Aluminiumrahmen, 25 x 25 mm und 46 x 15 mm. Rahmenoberfläche hochwertig silber eloxiert. Viertelrunde Profile (R14), allseitig gerundet. Matt verchromte Druckguss-Eckverbinder. Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150 (DIN 1249). Außenverglasung 4 mm stark, rahmengeführt. Beleuchtung Vertikales Niedervolt-Schienensystem mit stufenlos höhenverstell-, schwenk- und neigbaren Spothaltern. Je Spot ein 20-Watt-Leuchtmittel inkl. Lieferung mit Trafo, steckerfertig montiert. Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Schiebetüren 4 mm stark. Alle Türen mit Sicherheits-Zylinderschlössern abschließbar, 2 Schlüssel inkl. Glasböden 6 mm, ab Breite 1500 mm 8 mm stark. Tragfähigkeit der Glasfachböden 10 kg. Jeweils bei verteilter Last. Sichtböden der Vitrinen, Füllungen der Staufach-Unterschränke sowie Rückseiten der Wandvitrinen aus Dekorplatten. Melaminharzbeschichtet in Alusilber, Rückseiten der Wandvitrinen in Weiß. Verchromte Stellfüße mit Niveauausgleich. Wandvitrinen mit integrierten Stahlmontagebeschlägen sowie Schrauben und Dübeln für normales Mauerwerk. B1-Ausführung - schwer entflammbar Schiebetüren rollengelagert in Aluminium-Führungen. Sichtböden der Vitrinen aus Aluminium, silber eloxiert. Rückseiten der Wandvitrinen aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet.
- Gerundete Druckguss-Eckverbinder, Radius R14, für den sicheren Gebrauch bei Publikumsverkehr.
Weitere Optionen Pulverbeschichtung in nahezu jedem RAL-Farbton, Lenkrollen für den mobilen Einsatz, LED-Beleuchtungen und vieles mehr. Fragen Sie an! Weitere Informationen: | | Höhe: | 1020 mm | Breite: | 1220 mm | Tiefe: | 300 mm | Glasmaterial: | ESG-Sicherheitsglas | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber eloxiert | Fachbodenmaterial: | melaminharzbeschichtete Platte | Ausführung: | Wandvitrine | Anzahl Glastüren: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, Hängevitrine, Wand-Vitrine, Wandvitrine, glasvitrinen mit beleuchtung, ausstellungsvitrine, eurokraft pro, 113961 49, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke |
| | |
| |