Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine, Ausführung Säulenvitrine, Breite 500 mm, 1 Drehflügeltür, schwer entflammbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine
Vitrine
Vitrine
Vitrine
Artikel-Nr.:
     103-113928
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     113928
EAN/GTIN:
     4061753002389
Suchbegriffe:
Drehtür-Vitrine
Drehtürvitrine
Schwenktür-Vitrine
Schwenktürvitrine
Vitrine, Ausführung Säulenvitrine, Breite 500 mm, 1 Drehflügeltür, schwer entflammbar.

Klassische Exponatvitrinen für den Innenbereich. Ideal zur Ausstattung von öffentlichen Gebäuden, Schulen und Behörden.

Stabiler Aluminiumrahmen, 25 x 25 mm und 46 x 15 mm. Rahmenoberfläche hochwertig silber eloxiert. Viertelrunde Profile (R14), allseitig gerundet. Matt verchromte Druckguss-Eckverbinder. Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150 (DIN 1249). Außenverglasung 4 mm stark, rahmengeführt. Beleuchtung Vertikales Niedervolt-Schienensystem mit stufenlos höhenverstell-, schwenk- und neigbaren Spothaltern. Je Spot ein 20-Watt-Leuchtmittel inkl. Lieferung mit Trafo, steckerfertig montiert. Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Drehtüren 5 mm stark, in Ganzglasausführung. Alle Türen mit Sicherheits-Zylinderschlössern abschließbar, 2 Schlüssel inkl. Glasböden 6 mm. Tragfähigkeit der Glasfachböden 15 kg. Jeweils bei verteilter Last. Sichtböden der Vitrinen, Füllungen der Staufach-Unterschränke sowie Rückseiten der Wandvitrinen aus Dekorplatten. Melaminharzbeschichtet in Alusilber, Rückseiten der Wandvitrinen in Weiß. Verchromte Stellfüße mit Niveauausgleich. B1-Ausführung - schwer entflammbar Drehtüren mit Aluminium-Beschlägen. Sichtböden der Vitrinen aus Aluminium, silber eloxiert. Rückseiten der Wandvitrinen aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet.

- Gerundete Druckguss-Eckverbinder, Radius R14, für den sicheren Gebrauch bei Publikumsverkehr. - Stehende Vitrinen in Tiefe 500 mm für mehr Inhalt.

Weitere Optionen Pulverbeschichtung in nahezu jedem RAL-Farbton, Lenkrollen für den mobilen Einsatz, LED-Beleuchtungen und vieles mehr. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Glasmaterial:
ESG-Sicherheitsglas
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Fachbodenmaterial:
Aluminium, silber eloxiert
Ausführung:
Säulenvitrine
Anzahl Glastüren:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.513,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,57*
€ 2.095,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,01*
€ 2.064,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,09*
€ 1.955,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,03*
€ 1.887,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,12*
€ 1.800,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BST Systeme
50001406
ab € 185,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.