| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113890 Herst.-Nr.: WTGA1 EAN/GTIN: 8595578366464 |
| |
|
| | |
| Werbeständer WINDTALKER, HxBxT 1123 x 670 x 590 mm, ab 1 Stk.
Doppelseitiges Klapprahmensystem aus eloxierten Aluminiumprofilen mit abgerundete Kunststoff-Eckverbinder, die vor Verletzungen schützen. UV-stabilisierende, nicht reflektierende Abdeckfolien - Plakate in Sekunden gewechselt durch einfaches nach außen klappen der Profile. Die abgekantete Schutzfolie hält das Plakat auch bei schlechtem Wetter zuverlässig in Form. Der Standfuß kann mit Wasser oder Sand befüllt werden. Integrierte Kunststoffrollen für leichten, mühelosen Transport. Robuste Stahlfedern für sicheren Halt, auch bei rauem Wetter. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1123 mm | Breite: | 670 mm | Tiefe: | 590 mm | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Papierformat: | DIN A1 | Material: | Aluminium, Polystyrol | Farbe: | grau, alusilber | Produkttyp: | Kundenstopper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Dreiecksäule, Kundenstopper, Plakatständer, Posterständer, kundenstopper a1, dreiecksäule, 113890 49, Angebotsständer, Gehwegaufsteller, Klappwerbeständer, Werbeständer, Werbestopper |
| | |
| |