Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwerbeständer WETTERFEST, HxBxT 1120 x 639 x 744 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappwerbeständer WETTERFEST
Klappwerbeständer WETTERFEST
Artikel-Nr.:
     103-113886
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     ZPA1R32MEWRKK
EAN/GTIN:
     8595578350715
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Klappwerbeständer WETTERFEST, HxBxT 1120 x 639 x 744 mm, ab 1 Stk.

Standprofile aus 25 x 25 mm starken, pressblanken Aluminiumprofilen und doppelseitig montierte Alu-Klapprahmen mit 32 mm breitem Klemmprofil, mit Rundecken. Wetterfest - mit UV- und feuchtigkeitsbeständiger Postertasche, Nässeschutz, übergroßen Schutzfolien und Wasserablauflöchern im Unterprofil. UV-stabilisierende, nicht reflektierende Abdeckfolien - Plakate in Sekunden gewechselt durch einfaches nach außen klappen der Profile. Stabile, verzinkte, rostfreie Metallrückwände. Sicherer Stand dank abgeschrägter Standfüße.
Weitere Informationen:
Höhe:
1120 mm
Breite:
639 mm
Tiefe:
744 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Papierformat:
DIN A1
Material:
Metall, verzinkt, Aluminium
Farbe:
verzinkt, alusilber
Klemmprofilbreite:
32 mm
Produkttyp:
Kundenstopper
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, 113886 49, Alu-Klappwerbeständer, Angebotsständer, Gehwegaufsteller, Infoständer, Info-Ständer, Klappwerbeständer, Werbeständer, Werbestopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Showdown Displays Europe
314-0002 FOIL A 1
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.