Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 505 x 311 x 79 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-113823
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4H1X6.02
EAN/GTIN:
     3660141881899
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 505 x 311 x 79 mm, lichtgrau.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Horizontal angeordnete Sortier-Fächer.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Farbe:
lichtgrau
Breite:
311 mm
Höhe:
505 mm
Tiefe:
79 mm
Anzahl Fächer:
1x6 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
150 mm
Fachbreite:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, dokumenten sortiertafel, wandprospekthalter acryl, 113823 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 44,90*
€ 62,59*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 49,33*
€ 66,43*
€ 5,95*
ab € 52,76*
€ 73,16*
Lager 103
8
Frei Haus
ab € 61,91*
€ 84,57*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 86,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 2,99*
Sonstiges
Paperflow
A4H1X6.01
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.