Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Aufsatzschrank, HxBxT 450 x 1200 x 420 mm, weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Aufsatzschrank
Rollladen-Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-113221
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3263-00
EAN/GTIN:
     4050646270936
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Rollladen-Aufsatzschrank, HxBxT 450 x 1200 x 420 mm, weißaluminium.

Belastbare, 0,88 mm starke Stahlblechkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Komplett im Korpus versenkbarer Kunststoff-Rollladen mit ergonomischer Griffmulde. Leichtgängige und geräuscharme Funktion. Abschließbar mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Aufsatzschränke mit Rollladen
Außenbreite:
1200 mm
Außenhöhe:
450 mm
Außentiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
weißaluminium
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Ordnerhöhen:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p aufsatzschrank, aufsatz schrank, rollladenschränke breite 1200 mm, C+P, 113221 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,98*
€ 450,95*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,76*
€ 451,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,95*
€ 536,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,09*
€ 533,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,41*
€ 506,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.