Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 750 mm, 8 Schubladen, Tragkraft je 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank
Schubladenschrank
Schubladenschrank
Artikel-Nr.:
     103-112888
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     112888
EAN/GTIN:
     4061753044884
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 750 mm, 8 Schubladen, Tragkraft je 200 kg.

Schwere Maschinenschränke für langen industriellen Einsatz. Stabile Schubladen (Tragkraft 80/100/200 kg) mit Einzelauszugsicherung für hohe Kippsicherheit. Aluminiumgriffleiste mit Beschriftungsmöglichkeit.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen lichtblau RAL 5012. Erhöhte Kippsicherheit durch Einzelauszugsperre: Beim Öffnen einer Schublade sind die übrigen Schubladen blockiert. Zentralverschluss durch Zylinderschloss.

Alle Schubladen sind inklusive Einzelauszugsperre.

Ihr Vorteil Schwere Maschinenschränke für starke Beanspruchung in Fertigung, Lager und Betrieb.
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
750 mm
Schubladentraglast:
200 kg
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 1x100, 3x150, 2x200 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, eurokraft pro, 112888 49, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Schrank, Schränke, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.854,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,55*
€ 2.557,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.074,19*
€ 2.468,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.053,45*
€ 2.443,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.973,30*
€ 2.348,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,24*
€ 2.276,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.854,92*
€ 2.207,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.