Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank für Material- und Werkzeugausgabetheke, 6 Schubladen 150 mm, grau / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrank für Material- und Werkzeugausgabetheke
Schrank für Material- und Werkzeugausgabetheke
Schrank für Material- und Werkzeugausgabetheke
Schrank für Material- und Werkzeugausgabetheke
Artikel-Nr.:
     103-112790
Herst.-Nr.:
     999.133.0054
EAN/GTIN:
     4014641106195
Suchbegriffe:
Materialausgabetheke
Materialtheke
Werkzeugausgabetheke
Werkzeugtheke
Schrank für Material- und Werkzeugausgabetheke, 6 Schubladen 150 mm, grau / blau.

Variables Baukastensystem für individuelle Lösungen, z.B. Einzelaufstellung, Kombination mehrerer Schränke zu einer Werkbank usw. In 3 Schritten zur Wunschkonfiguration: 1. Anzahl/Ausführung Schränke wählen, 2. Arbeitsplatte (Länge!) wählen, 3. Zubehör wie Klappe, Tür und Auflagen wählen. Alle Schränke mit Zentralverschluss.

Schränke aus robustem Stahlblech, fertig montiert. Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Korpus in Lichtgrau RAL 7035. Schubladen (BxT 900 x 600 mm) auf Rollenführungen 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade. Einzelauszugsperre verhindert gleichzeitiges Öffnen mehrerer Schubladen. Zentralverschluss. Alu-Griffleisten mit Beschriftungsetiketten.

Arbeitsplatte nicht im Lieferumfang. Bitte separat - entsprechend der Anzahl Schränke - bestellen (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Ausstattung:
6 Schubladen 150 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Höhe:
980 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
675 mm
Lieferumfang:
ohne Arbeitsplatte
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenauszug:
100%
Schubladenbreite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 6 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank anke, ANKE, 112790 49, Ausgabetheke, Ausgabetheken, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Theke, Theken, Thekenanlage, Thekenanlagen, Thekenschrank, Thekenschränke, Tresen, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeugausgabetheken, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.285,30*
€ 1.492,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.287,18*
€ 1.493,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,82*
€ 1.776,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,55*
€ 1.754,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,50*
€ 1.661,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,33*
€ 1.602,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,30*
€ 1.529,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.