| |
|
| Artikel-Nr.: 103-112417 Herst.-Nr.: IFB-A01 EAN/GTIN: 4045761112193 |
| |
|
| | |
| Stativ für XXL-Auswertegerät, Industriewaage, Stativhöhe 330 mm.
Zum Hochsetzen des Auswertegeräts. Stativhöhe 330 mm passend für alle Modelle der eichfähigen Ausführung. Stativhöhe 600 mm passend für Ausführungen mit Wägeplattform: BxT 400 x 300, 500 x 400 und 650 x 500 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industriewaage, KERN, 112417 49, Stativ, Stative, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,26* | € 64,79* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 50,25* | € 64,81* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,02* | € 68,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,03* | € 69,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,19* | € 70,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|