Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 10 / 20 g, Wägeplatte 500 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage
Industriewaage
Industriewaage
Artikel-Nr.:
     103-112413
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 60K10DLM
EAN/GTIN:
     4045761111844
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Industriewaage, Zweibereichswaage, eichfähig, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 10 / 20 g, Wägeplatte 500 x 400 mm.

Profi-Industriewaage.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige, XXL-Auswertegerät. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Eichfähig. Ziffernhöhe 52 mm. Akkubetrieb möglich (Zubehör). Mit Toleranz-Wiege-Funktion. Wandhalterung.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
30 / 60 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, eichfähig, mit Wandhalterung, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
10 / 20 g
Maße Wägeplattform:
500x400x130 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
10 g | 20 g
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, plattformwaage max 60 kg, KERN, 112413 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,98*
€ 466,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,61*
€ 466,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,90*
€ 499,81*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,95*
€ 499,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,47*
€ 547,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,31*
€ 651,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,60*
€ 640,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,32*
€ 609,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,47*
€ 599,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,92*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 74,45*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,32*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.