Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 1000 x 1431 mm, 8 Schubladen, Tragkraft 75 kg, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-112349
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.376.090
EAN/GTIN:
     7612269043747
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 1000 x 1431 mm, 8 Schubladen, Tragkraft 75 kg, enzianblau.

BxT 1431 x 725 mm (78 x 36 E). Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differenzialauszug (100% ausziehbar) für mittlere bis hohe Beanspruchung. Hohe Kippsicherheit durch Einzelauszugsicherung. Extragroßer Stauraum.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differentialauszug (100% ausziehbar). Zentralverschluss durch Zylinderschloss.

Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Qualitätsmarke mit 10 Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1431 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 4x100, 1x150, 1x200 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 112349 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.048,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.383,15*
€ 4.025,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.295,96*
€ 3.922,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.157,92*
€ 3.757,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.093,71*
€ 3.681,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.048,87*
€ 3.628,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.