Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 1000 x 1023 mm, 7 Schubladen, Tragkraft 200 kg, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-112334
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.516.020
EAN/GTIN:
     7612269001761
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 1000 x 1023 mm, 7 Schubladen, Tragkraft 200 kg, lichtgrau.

BxT 1023 x 725 mm (54 x 36 E). Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differenzialauszug (100% ausziehbar) für mittlere bis hohe Beanspruchung. Hohe Kippsicherheit durch Einzelauszugsicherung. Extragroßer Stauraum.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differentialauszug (100% ausziehbar). Zentralverschluss durch Zylinderschloss.

Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Qualitätsmarke mit 10 Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
200 kg
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 2x75, 2x100, 1x200, 1x300 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 112334 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.367,70*
€ 1.592,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.434,54*
€ 1.600,15*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.487,19*
€ 1.666,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.501,82*
€ 1.672,87*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.571,97*
€ 1.755,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,15*
€ 1.904,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,05*
€ 1.882,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,34*
€ 1.804,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,04*
€ 1.755,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,54*
€ 1.707,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 84,78*
Zubehör
Lista
80.452.000
ab € 64,96*
Zubehör
Lista
80.400.000
ab € 94,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.