Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 1000 x 1023 mm, 7 Schubladen, Tragkraft 75 kg, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Schubladenschrank, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-112328
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.292.010
EAN/GTIN:
     7612269035346
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank, Stahlblech, HxB 1000 x 1023 mm, 7 Schubladen, Tragkraft 75 kg, lichtblau.

BxT 1023 x 725 mm (54 x 36 E). Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differenzialauszug (100% ausziehbar) für mittlere bis hohe Beanspruchung. Hohe Kippsicherheit durch Einzelauszugsicherung. Extragroßer Stauraum.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Leichtgängige Schubladen mit traversenlos geführtem Differentialauszug (100% ausziehbar). Zentralverschluss durch Zylinderschloss.

Auf Anfrage auch mit batteriebetriebenem Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Ihr Vorteil Qualitätsmarke mit 10 Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
1x50, 2x75, 2x100, 1x200, 1x300 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Ausstattung:
Einzelauszugsperre
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank hxbxt 1000x1023x725 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 112328 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstatt-Schubladenschrank, Werkstatt-Schubladenschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke, Werkzeug-Schubladenschrank, Werkzeug-Schubladenschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.241,17*
€ 1.449,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,55*
€ 1.459,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,70*
€ 1.470,21*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,29*
€ 1.525,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.386,19*
€ 1.545,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,21*
€ 1.749,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.429,13*
€ 1.700,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.414,83*
€ 1.683,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,74*
€ 1.634,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,92*
€ 1.587,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,70*
€ 1.528,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,46*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,34*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,45*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 101,68*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 58,56*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 69,38*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,84*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,26*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,68*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,63*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,49*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,68*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 86,04*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.