Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank, Tür geschlossen, 3 Fachböden, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschrank
Chemikalienschrank
Chemikalienschrank
Chemikalienschrank
Artikel-Nr.:
     103-111661
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3049504730509
EAN/GTIN:
     4250101135927
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank, Tür geschlossen, 3 Fachböden, enzianblau.

Ohne Gefahrstoffbox. Türen geschlossen. Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten und Giftstoffe in Arbeitsräumen . Bodenauffangwanne mit Zulassung - dicht geschweißt, aus 3-mm-Stahlblech. Optimale Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Zum Anschluss an eine technische Entlüftung vorbereitet.

Aus Feinstahlblech mit robuster Struktur-Pulverbeschichtung. Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Türen in drei Farben. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Zwei Türausführungen Geschlossen aus Stahlblech oder mit schlagfesten Acrylglas-Sichtfenstern. Innenausstattung Fachböden, verzinkt, im 25-mm-Raster verstellbar. Tragkraft 100 kg (bei verteilter Last). Bodenauffangwanne, verzinkt, geprüft gemäß StawaR/ÜHP. Auffangvolumen 33 Liter. Türausführung Geschlossen aus Stahlblech.

Verzinkte Lochblechabdeckung als Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1055 mm
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
geschlossen
Fachbodentraglast:
100 kg
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalienschrank, asecos, 111661 49, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschrank, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,55*
€ 1.473,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,13*
€ 1.442,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.200,01*
€ 1.428,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,76*
€ 1.380,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,96*
€ 1.327,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,93*
€ 1.247,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
30496-041-30509
ab € 1.254,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.