| |
|
| Artikel-Nr.: 103-111447 Herst.-Nr.: 1228105S EAN/GTIN: 4013695047775 |
| |
|
| | |
| Board- und Flipchartmarker PRO+, Strichstärke 1,5 - 3 mm, VE 24 Stk, grün.
Für trocken abwischbare Whiteboards und Flipchartpapier. Mit Rundspitze, erlaubt Strichstärken von 1,5 - 3 mm. Clip zum Befestigen. Kappe zum rückseitigen Aufstecken bei Gebrauch, eingefärbt in der jeweiligen Farbe.
Die innovativen Marker schreiben nicht nur auf Whiteboard-Oberflächen, sondern auch auf Flipchart-Papier. Verpackungseinheit 24 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Strichstärke: | 1,5 - 3 mm | Produkttyp: | Board-/Flipchartmarker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchartmarker rundspitze grün 1,5-3mm, flipchart marker, flipchart-marker grün, magnetoplan, 111447 49, Filzstift, Filzstifte, Marker, Stift, Stifte |
| | |
| |