Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler MAXI, Volumen 140 l, Deckel mit Einwurfloch, Aufsatz rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler MAXI
Wertstoffsammler MAXI
Wertstoffsammler MAXI
Wertstoffsammler MAXI
Wertstoffsammler MAXI
Artikel-Nr.:
     103-111355
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631063949
EAN/GTIN:
     8713631063949
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler MAXI, Volumen 140 l, Deckel mit Einwurfloch, Aufsatz rot.

Weit öffnende Tür zur einfachen Entleerung von 140-l-Säcken. Integrierter Sackhalter. Beschwerung und Bodenmontage möglich.

Einzeln und als Sammelstation einsetzbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
140 Liter
Höhe:
1220 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
615 mm
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrenner weiß, abfalltrenner, vepa bins mülltrenner, 111355 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Flascheneinwurf, Flascheneinwürfe, Großvolumenwertstoffsammler, Maxi-Wertstoffsammler, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Recyclingstationen, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffinsel, Wertstoffinseln, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstoffsortierstation, Wertstoffsortierstationen, Wertstoffsortiersystem, Wertstoffsortiersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 530,88*
€ 667,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 526,63*
€ 667,54*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,40*
€ 667,59*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 621,58*
€ 823,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,59*
€ 794,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,69*
€ 782,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,62*
€ 734,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,75*
€ 695,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,40*
€ 631,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 166,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.