Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler mit Flügeltür, einzeln, Volumen 30 l, Deckelfarbe Rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsammler mit Flügeltür
Wertstoffsammler mit Flügeltür
Wertstoffsammler mit Flügeltür
Wertstoffsammler mit Flügeltür
Artikel-Nr.:
     103-111249
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     606-030-0-2-300
EAN/GTIN:
     4031068149314
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler mit Flügeltür, einzeln, Volumen 30 l, Deckelfarbe Rot.

Mehrfach-Sammler mit farbigen Kopfelementen. Feuer- und geruchshemmend durch selbstschließende Schwingdeckel. Nicht brennbar gem. DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1. Nahezu berührungsloser Abfalleinwurf von oben. Ausgestattet mit verzinkten Inneneimern. 5 Jahre Herstellergarantie.

Unsere ProTec-Plus Abfallbehälter bieten eine optimale Lösung für Unternehmen, die Wert auf einfache Handhabung, Sicherheit und Abfalltrennung legen. Dank der nach innen öffnenden Schwingdeckel können Abfälle nahezu ohne Berührung des Behälters eingeworfen werden. Die auffälligen Farben der Kopfelemente unterstützen die Abfalltrennung und erleichtern die Kennzeichnung. Die Wertstoffsammler sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt und bieten zuverlässige Sicherheit. Weiterhin können die verzinkten Innenbehälter bequem über die frontseitig eingelassenen Flügeltüren entnommen werden (Vierkantschlüssel wird mitgeliefert). Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren (Fabrikat Stumpf). Verschiedene Set-Optionen: Wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Deckelfarben: Blau, Gelb, Grau, Grün und Rot, um Ihre Abfälle zu trennen und bestellen Sie direkt bei uns. Innenbehältermaße: HxBxT 450 x 250 x 250 mm.

Bitte beachten Sie, die Piktogramme können Sie separat bestellen.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
graualu/Struktur
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Deckelmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Deckelfarbe:
feuerrot RAL 3000
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, abfalltrennsystem 30l stumpf, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stumpf, 111249 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbehälter für getrennte Sammlung, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltrennsysteme, Behälter für Abfall, Entsorgungsbehälter, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Mülltrennsysteme, Papiersammler, Systemmülltonne, Systemmülltonnen, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,07*
€ 297,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 298,15*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 332,69*
€ 429,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,50*
€ 354,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243869
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.