Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsplaner-Set, Typ CC, Stahl emailliert, BxH 920 x 625 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monatsplaner-Set
Monatsplaner-Set
Monatsplaner-Set
Artikel-Nr.:
     103-111123
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1249512S
EAN/GTIN:
     4013695013886
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
Monatsplaner-Set, Typ CC, Stahl emailliert, BxH 920 x 625 mm.

Planer mit stabilem, eloxiertem Aluminium-Rahmen mit modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Magnethaftend und beschreibbar, trocken und feucht abwischbar. Kostensparend: Planer zur einmaligen Anschaffung, von Monat zu Monat nutzbar. Planungsfeldgröße: 70 x 17 mm (B x H). Anzahl Planungsfelder: 12 x 31.

Mit diesem Plan-Set werden alle Termine eines Monats auf eine Stunde genau visualisiert. Er ist magnethaftend und beschreibbar. Die einzelnen Tage (1 - 31) sind auf der Tafel eingedruckt, die Uhrzeiten und Termine hingegen können handschriftlich individuell eingetragen werden. Eingetragene Termine werden nach Erledigung gelöscht und für den nächsten Monat wieder neu festgelegt. Mit dem Monatsplaner haben Sie alle persönlichen und geschäftlichen Termine stets im Blickfeld. Der Monatsplaner wird komplett als Set mit magnethaftendem Boardmarker (inklusive integriertem Löscher), wasserlöslichem Boardmarker (zum Eintragen der Uhrzeiten), 1 Datumsmagneten und 12 Monatsmagneten (Januar bis Dezember) geliefert.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Höhe:
625 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelmaterial:
Stahl, emailliert
Tafelfarbe:
weiß, grau
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
5.8 kg
Oberfläche:
emailliert
Weitere Suchbegriffe: Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Multiplaner Monatsplaner, Plantafel-Monatsplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, folienschreiber non permanent, monatskalender, folienstifte set, magnetoplan, 111123 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Jahresplaner, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwand, Magnetwände, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Urlaubsplan, Urlaubsplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,74*
€ 121,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,23*
€ 126,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,94*
€ 130,09*
3 Tage
30
€ 7,95*
ab € 103,83*
€ 135,64*
€ 5,50*
ab € 105,12*
€ 144,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
12365S
ab € 115,17*
Ähnlich
magnetoplan
1249512HS
ab € 92,41*
Ähnlich
magnetoplan
1241012S
ab € 97,94*
Ähnlich
magnetoplan
1241012
ab € 125,43*
Ähnlich
magnetoplan
1241212S
ab € 150,73*
Ähnlich
magnetoplan
1249107S
ab € 91,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.