Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-110509 Herst.-Nr.: 3703055 EAN/GTIN: 4013695012261 |
| |
|
| | |
| Jahresplaner-Set, 5-Tage-Woche, für 80 Mitarbeiter.
Terminplanung (Projekte, Messen, Seminare, Produktionsabläufe etc.). Personalplanung (Urlaub, Dienstreisen etc.). Komplette Sets für 30, 45, 60 oder 80 Mitarbeiter (bzw. Vorgänge oder Aktivitäten). Beschreibbar mit trocken oder feucht abwischbaren Markern. Durch Auflegen aktueller Kopfleisten sind die Planer jedes Jahr aktualisierbar.
Rastertafel mit aufgedrucktem Raster 5 x 11 mm (je Kästchen). Unterteilung in Kalenderwochen. Inklusive Zubehörset: Je 1 Kopfleiste erstes und zweites Halbjahr, magnetoflex®-Bänder in den Farben Grün, Rot, Gelb, Violett, Blau und Orange, U-Profile und ferrocard-Etiketten in doppelter Anzahl der Personen, Boardmarker in 4 Farben und Schneidemesser. Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Höhe: | 1000 mm | Eigenschaft: | magnethaftend | Rahmenmaterial: | Aluminium, eloxiert | Rahmenfarbe: | alusilber | Gewicht: | 17.56 kg | Raster: | 5x11 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, planungstafel jahresplaner, personalplaner, magnetoplan, 110509 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Leanmanagement, Magnettafel, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 403,84* | € 458,32* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 417,35* | € 478,92* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,76* | € 481,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,96* | € 483,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,20* | € 486,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|