Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Wandhängeschrank aus Edelstahl, 1 Flügeltür, Breite 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum-Wandhängeschrank aus Edelstahl
Reinraum-Wandhängeschrank aus Edelstahl
Reinraum-Wandhängeschrank aus Edelstahl
Reinraum-Wandhängeschrank aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-100113
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5270298101
EAN/GTIN:
     4021177029812
Suchbegriffe:
Reinraumschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Reinraum-Wandhängeschrank aus Edelstahl, 1 Flügeltür, Breite 600 mm.

Aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Stabile, doppelwandige Ausführung. Wahlweise mit 1 oder 2 Flügeltüren mit Bügelgriff. Mit 2 geschlossenen Fachböden.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 7 US-Fed. Standard 209E : 10.000 PIC/GMP : C
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
360 mm
Material:
Edelstahl
Korpusfarbe:
Edelstahl
Frontfarbe:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Türart:
Flügeltür
Eigenschaft:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 60 cm breit, hänge schrank, hängeschrank 2 böden, 100113 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Hängeschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Wandschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,10*
€ 1.559,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,77*
€ 1.552,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,69*
€ 1.475,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,61*
€ 1.421,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,76*
€ 1.343,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.