Der Reinraumschrank erfüllt spezielle Anforderungen für Reinräume
Reinräume sind Räume, in dem die Konzentration luftgetragener Teilchen so gering wie für die Forschung oder Produktion wie in der Halbleiterfertigung erforderlich gehalten wird. Unter den luftgetragenen Teilchen versteht man Aerosole, also Gas und Feststoffgemische, wobei das Trägermedium Schwebeteilchen wie mineralische oder organische Feststoffe aufgrund der geringen Partikelgröße in der Schwebe hält. Zur Ausstattung von Reinräumen kann daher nicht jedes Möbelstück eingesetzt werden, sondern es werden spezielle
Sicherheitsschränke wie der Reinraumschrank notwendig. Der Reinraumschrank kann daher nicht aus Holz oder Kunststoff bestehen. Die speziellen Anforderungen im Vergleich zu anderen
Schränken verlangen, dass der Reinraumschrank aus Edelstahl wie V2A-Stahl besteht, damit kein Abrieb bei der Verwendung produziert wird.
Die Reinraumklassen
Der Reinraumschrank ist je nach Ausführung für unterschiedliche Reinraumklassen geeignet. Diese Klassen unterscheiden sich, in der Konzentration der herumschweben Partikel während des Betriebes. Reinräume können daher in ihrer Reinheit nach einer Norm klassifiziert werden. In der Reinraumklasse ISO 5 dürfen beispielsweise maximal 3.5 Partikel mit einer Größe von 0,5 Nanometern in einem Liter Luft enthalten sein. Die Normen sind für unterschiedliche Branchen unterschiedlich, je nachdem, ob es sich um Halbleitertechnik, Raumfahrttechnik, Lebensmitteltechnik oder Pharmazie handelt. Die Reinraumklassen werden daher nach ISO 14644-1 in die ISO-Klassen ISO 1 bis 9 aufgeteilt. Die Hersteller geben an, für welche Reinraumklasse der Reinraumschrank geeignet ist.
Zum Aufbau der Schränke
Die Reinraumschränke aus Stahl sind meistens zweitürige Schränke mit oder ohne Sichtfenstern in der Breite von 80 Zentimeter bis einem Meter und einer Hohe von etwa 1,80 Metern. Die Breite variiert entsprechend dem Bedarf an Stauraum oder wird auf die Raumgröße abgestimmt. Die Regalböden sind häufig gelocht und haben Tragkräfte von 50 Kilogramm und mehr.
Die Eingruppierung
Die Reinraumschränke gehören auch zu den Sicherheitsschränken, in denen Säuren, Laugen, biologische Proben, Putzmittel, Öle und Schmierstoffe sowie wasser- oder umweltgefährdende Stoffe gelagert werden können. Der rostfreie Edelstahl V2A-Stahl wird praktisch heute nicht mehr hergestellt und der Begriff aber sprachlich für den Nachfolger „X5CrNi18-10“ noch immer verwendet. Der Nickelzusatz bewirkt, dass das Material nicht magnetisch wirkt. Eine zusätzliche Legierung sorgt für eine gute Widerstandskraft, die dann nicht nur gegenüber Säuren, sondern Laugen und Mineralölen besteht.